Motion
CM34D17NC6C

LEESON ELECTRIC
CM34D17NC6C

Motor eléctrico subfragmental CC - Imán permanente, cepillado, 1/6 hp hp, 90 V, 1750 rpm rpm, TENV, bastidor 34
Artículo MI #01376263
No. Fabricante CM34D17NC6C
Precio635.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
CM34D17NC6C

Motor eléctrico subfragmental CC - Imán permanente, cepillado, 1/6 hp hp, 90 V, 1750 rpm rpm, TENV, bastidor 34
Artículo MI #01376263
No. Fabricante CM34D17NC6C
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
Precio635.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6003
  • Tamaño del bastidor
    34None
  • Longitud del motor menos eje
    6.18 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    34
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    608
  • Longitud total de la dimensión C
    8.93 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    12.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1750 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    90 V
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Clasificación de eficiencia
    78.4
  • Tipo de envolvente
    TENV
  • Corriente de carga completa de campo
    1.70 A
  • Tipo de estructura
    34
  • Eficiencia a plena carga
    78.40 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720091357
  • Temperatura ambiente máx.
    40 °C
  • Velocidad máxima
    1750 rpm
  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Caballos de fuerza del motor
    1/6 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 °C
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Clasificación de potencia
    0.17 CV
  • Rotación
    Reversible
  • Rotación del eje
    Reconn.
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE, CSA, UL
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Aprobaciones UL
    Reconocido
  • UPC_NO
    691720091357
  • Voltaje
    90 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
M1130054.00,1/6HP,34E56C,1800RPM,
  • Diseño compacto y compacto.
  • El acceso externo a los cepillos facilita la sustitución para prolongar la vida útil del motor.
  • Los cojinetes de bolas de doble blindaje proporcionan una vida útil más larga.
  • La rotación reversible permite una mayor flexibilidad dentro de la aplicación.
  • Par de arranque alto durante el arranque, para lograr una mayor carga de arranque requerida en aplicaciones subfraccionarias.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"