Motion
NU328EMC3
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 140 mm D.I., 300 mm D.E., 62 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #01378647
No. Fabricante NU328EMC3
Precio5,759.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 140 mm D.I., 300 mm D.E., 62 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #01378647
No. Fabricante NU328EMC3
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
Precio5,759.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Ancho del anillo interior
    62 mm
  • Ancho del anillo exterior
    62 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    300 mm
  • Peso
    50.71 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176026317
  • RPM máximas (grasa)
    2000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    2400 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    3
  • UPC_NO
    029176026317

Descripción general

Descripción del fabricante
NU328EMC3 BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good