Motion
NU2214WC3
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 70 mm D.I., 125 mm D.E., 31 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #01378676
No. Fabricante NU2214WC3
Precio422.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 70 mm D.I., 125 mm D.E., 31 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #01378676
No. Fabricante NU2214WC3
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
Precio422.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    125 mm
  • Peso
    3.26 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176071263
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176071263

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 2214 W C3 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"