Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Diámetro de la placa terminal0.6090 pulg.
- Ancho general0.5625 pulg.
- Rodillo Diámetro0.8750 pulg.
- Rodillo Ancho0.5000 pulg.
- Peso0.07 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Número de catálogo del fabricante4085610000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166056421
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloCrowned
- SerieBCCYR - Rodillo de horquilla
- UPC_NO726166056421
Descripción general
Descripción del fabricante
BCCYR 7/8-S BRG
- Seguidor de leva tipo horquilla
- Diámetro exterior coronado
- Casquillo no metálico
- Sello LUBRI-DISC®