Motion
NU205EMC3
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 25 mm D.I., 52 mm D.E., 15 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #01379190
No. Fabricante NU205EMC3
Precio110.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 25 mm D.I., 52 mm D.E., 15 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #01379190
No. Fabricante NU205EMC3
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
Su precio$110.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    15 mm
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    52 mm
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176021626
  • RPM máximas (grasa)
    12000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    14000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    029176021626

Descripción general

Descripción del fabricante
NU205EMC3 BRG