Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño/tipo del puerto 1SAE-12 (salida)
- Tamaño/tipo del puerto 2SAE-16 (entrada)
Detalles
- Sexo de conexiónMujer
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Desplazamiento5.7 pulg.3/r
- Material de la carcasaAluminio
- RPM Máx.1000 rpm
Descripción general
- Placas de desgaste autoajustables en ambos lados de los engranajes
- Se proporcionan adaptadores de manguera del tamaño adecuado para los puertos de entrada
- Se proporcionan dos puertos de salida con un adaptador NPT para un puerto y un enchufe para sellar el puerto no utilizado
- Aleación de aluminio de alta resistencia de sección central para ciclo de trabajo estándar
- Puertos de entrada SAE #16 , puertos de salida SAE #12
- Puertos laterales