Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de aceite3/8 NPTF
- Longitud total16.500 pulg.
- Ancho general6 pulg.
- Diámetro del pistón0.6875 pulg.
- Peso30.00 lb
Detalles
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima a baja velocidad1500 psi
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Capacidad de aceite231.000 pulg.3
- Tipo de bombaDos posiciones / Tres volúmenes
- Usar con tipo de elevadorCilindro de acción simple
- Volumen por carrera a alta presión0.600 pulg.3
- Volumen por carrera a baja presión1.250 pulg.3
Descripción general
- Con una fuerza aplicada de 60 a 65 libras en el mango, se puede desarrollar una presión de hasta 6000 psi con más fuerza
- El mango es selectivo, de dos posiciones
- Los sellos de presión constan de junta tórica y arandelas de respaldo Hytrel
- El asa de tubería extra pesada tiene 14-3/4 pulg. de largo
- Montaje de pie de 4 pernos para 3/8 pernos
- Comprobación del flotador para evitar que el aceite se abra y una varilla medidora para comprobar el nivel de aceite
- Se puede utilizar con cilindros de doble acción siempre que se utilice una válvula manual bidireccional para dirigir el flujo y el puerto de retorno esté instalado en el depósito.
- El soporte de mango evita la pérdida del mango