Motion
F3Y232E3 2 BRIDA BALL BRG

LINK-BELT
F3Y232E3 2 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2.0000 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, E3 sello de triple labio, Sello de labio N, Sello de laberinto H
Artículo MI #01379590
No. Fabricante F3Y232E3 2 FLANGE BALL BRG
Precio415.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
F3Y232E3 2 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2.0000 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, E3 sello de triple labio, Sello de labio N, Sello de laberinto H
Artículo MI #01379590
No. Fabricante F3Y232E3 2 FLANGE BALL BRG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$415.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5-1/8 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Longitud del orificio
    2-13/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    29/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-7/8 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    2.8800 pulg.
  • Longitud total
    6.3800 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.3750 pulg.
  • Ancho general
    6.3800 pulg.
  • Peso
    10.2 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    YG232E3L
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt F3Y232E3 - F3Y232E3
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    9800 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    662327037895
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Velocidad máxima
    500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    6570 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga estática
    6570 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662327037895

Descripción general

Descripción del fabricante
F3Y232E3 BRILLANTE BLK F3-Y232E3
  • Rodamiento de bolas montado de 2 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida cuadrado de hierro fundido de 4-Bolt, Collar de bloqueo de leva excéntrica, Sello de contacto con triple labio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle