Motion
H2E4E
Motor para uso intensivo - 2 hp, 900 rpm, 3 f, 190/380//230/460 V, bastidor 213T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 900 rpm, montaje horizontal / pie, uso continuo
Artículo MI #01379709
No. Fabricante H2E4E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor para uso intensivo - 2 hp, 900 rpm, 3 f, 190/380//230/460 V, bastidor 213T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 900 rpm, montaje horizontal / pie, uso continuo
Artículo MI #01379709
No. Fabricante H2E4E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213T
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    145 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    900 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor general de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    8 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2 CV,875 Y 715 RPM,H2E4E,230/460 Y 190/3
  • Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • Estructura de aluminio extruido (180-280) excepto donde se indique
  • Marco de acero laminado (56-140)
  • Factor de servicio 1.25
  • Blindajes finales de aluminio con insertos de cojinetes de acero
  • Caja de conductos ancha con división diagonal
  • Campo convertible a conjunto F2 (marco 180 y superior)
  • Rendimiento NEMA® Design B a temperatura ambiente de 40°C con potencia de onda sinusoidal de 60 hercios
  • Rodamientos de extremo de eje regable 180 bastidor y superior
  • Cojinetes sellados 56-140, doble blindaje 180-280
  • Marca CE en la placa de identificación, extraíble
  • Eficiencia de Epact
  • Todos los motores que actualmente tienen voltaje doble se actualizarán a voltaje triple. Tenga en cuenta que el número de catálogo cambiará a medida que pasemos de voltaje doble a trivoltaje
  • Por ejemplo: U1P2B (voltaje doble 230/460) se moverá a U1P2D (trivoltaje 208-230/460 a 60 Hz y 190/380 voltios a 50 Hz)
  • Aplicaciones: Para equipos industriales generales, incluidos ventiladores, sopladores, compresores, bombas y equipos conectados directamente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"