Motion
D50B11
Rueda dentada de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 11 dientes
Artículo MI #01443838
No. Fabricante D50B11
Precio132.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 11 dientes
Artículo MI #01443838
No. Fabricante D50B11
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
Precio132.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    1.7960 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.4690 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.9380 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.2190 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3320 pulg.
  • Peso
    0.99 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039365088
  • Número de dientes
    11
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039365088

Descripción general

Descripción del fabricante
D50B11 SB 5/8 HT