Motion
42 ENLACE DE CORRECCIÓN

TSUBAKI (UST)
42 OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 42 / 1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #01443864
No. Fabricante 42 OFFSET LINK
Precio5.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
42 OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 42 / 1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #01443864
No. Fabricante 42 OFFSET LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    42 / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.188 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.175 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.335 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    42 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    097039171498

Descripción general

Descripción del fabricante
42 (38) ENLACE DE CORRECCIÓN