Motion
H60B20F 1-3/8

TSUBAKI (UST)
H60B20F 1-3/8

Rueda dentada con orificio terminado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.3750 pulg. con orificio
Artículo MI #01443974
No. Fabricante H60B20F 1-3/8
Precio102.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
H60B20F 1-3/8

Rueda dentada con orificio terminado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.3750 pulg. con orificio
Artículo MI #01443974
No. Fabricante H60B20F 1-3/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$102.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    4.87 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039300522

Descripción general

Descripción del fabricante
H60B20F-1 3/8 con 2 JUEGO S