Motion
BK26 X 7/8 HOJA

DODGE
BK26 X 7/8 SHEAVE

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, 7/8 pulg. Tamaño del orificio, 2.6000 pulg. D.E., orificio acabado, no se requiere casquillo serie , Material de hierro fundido
Artículo MI #01445238
No. Fabricante BK26 X 7/8 SHEAVE
Precio34.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BK26 X 7/8 SHEAVE

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, 7/8 pulg. Tamaño del orificio, 2.6000 pulg. D.E., orificio acabado, no se requiere casquillo serie , Material de hierro fundido
Artículo MI #01445238
No. Fabricante BK26 X 7/8 SHEAVE
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
Su precio$34.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Cara Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.6000 pulg.
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    775829027995
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Bloque
  • UPC_NO
    775829027995

Descripción general

Descripción del fabricante
MB26-7/8 HOJA