Motion
FC5805-0202S
Racores de manguera de engaste Aeroquip serie FC5805 Tubo macho
Artículo MI #01445907
No. Fabricante FC5805-0202S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engaste Aeroquip serie FC5805 Tubo macho
Artículo MI #01445907
No. Fabricante FC5805-0202S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1/8 pulg.
  • Altura
    0.56 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.5625 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    0.92 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -2
  • Diámetro interior
    0.08 pulg.
  • Longitud
    1.51 pulg.
  • Longitud total
    1.51 pulg.
  • Peso total
    0.04 lb
  • Tamaño de la rosca
    1/8 - 27
  • Peso
    0.04 lb
  • Ancho
    0.56 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    FC370
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Estilo final 1
    NPTF
  • Rosca del extremo 1
    1/8 - 27
  • Finalizar género
    Hombre
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Número de catálogo del fabricante
    FC5805-0202S
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FC5805-02-02S ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle