Motion
VYR-4-1/2
VYR-4-1/2 Rodillo de guía de horquilla con ranura en V - 4.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho, 1.8130 pulg. de diámetro del orificio, sin sellar
Artículo MI #01450049
No. Fabricante VYR-4-1/2
Precio291.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VYR-4-1/2 Rodillo de guía de horquilla con ranura en V - 4.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho, 1.8130 pulg. de diámetro del orificio, sin sellar
Artículo MI #01450049
No. Fabricante VYR-4-1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$291.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.8130 pulg.
  • Ángulo de ranura
    90 °
  • Punto Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Peso
    5 lb
  • Anchura al centro de ranura
    0.906 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • ECCN
    2A001.b
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Los cojinetes de rodillos de oruga para servicios especiales SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos en la caja para una máxima longevidad. Estos rodamientos están equipados con rodamientos de bolas de ranura profunda o rodamientos de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje.
  • Código de armonización
    8482400000
  • Número de catálogo del fabricante
    VYR-4-1/2
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041149656
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    2
  • Número de pieza del OEM
    VYR-4-1/2
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5790 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes de alta aleación
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Serie
    Smith-Trax VYR
  • UPC_NO
    651041149656

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ALIVIO VYR 4-1/2
  • Los cojinetes de rodillos de horquilla SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad
  • Estos cojinetes están equipados con cojinetes de bolas de ranura profunda o cojinetes de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje