Motion
87506

NTN
87506

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm ID, 62 mm OD, 20 mm Ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #01450825
No. Fabricante 87506
Precio80.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
87506

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm ID, 62 mm OD, 20 mm Ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #01450825
No. Fabricante 87506
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
Precio80.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7480 pulg., 19.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.54 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sello único y escudo único
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    87506 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 87506 cuenta con un diámetro de orificio de 30 mm, orificio recto, cierre de sello único y blindaje único, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 20 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    87506
  • Número de Upc del fabricante
    4547359458053
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2450 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    87
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359458053

Descripción general

Descripción del fabricante
87506 BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"