Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno12 mm
- Diámetro exterior16 mm
- Ancho general13 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT121613 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 12 mm, un diámetro exterior de 16 mm, un ancho total de 13 mm y un peso de 0.02 lb, construido para proporcionar una superficie de funcionamiento fiable para rodamientos de rodillos de aguja en conjuntos mecánicos compactos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT121613
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación