Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.1250 pulg.
- Ancho de la base1.2500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.3750 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- Altura total2.2031 pulg.
- Longitud total4.2500 pulg.
- Peso0.6 lb
Detalles
- AplicaciónBrowning - Estándar
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Sin cabestrillo de sellado
- Recubrimiento de acabadoGris pintado
- Material de la carcasaAcero estampado
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónSin accesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante766772
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460337449
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.5500 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial400 lbf
- Capacidad de carga estática radial1651 lbf
- Cojinete de repuestoLRS-116
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- SerieSSPS
- UPC_NO662460337449
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado