Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.5000 pulg.
- Tamaño del perno0.2500 pulg.
- Agujero Diámetro5/8 pulg.
- Ancho de la carcasa2.2500 pulg.
- Ancho del anillo interior0.9375 pulg.
- Longitud a través del orificio0.9375 pulg.
- En general Altura0.9375 pulg.
- Longitud total3.1880 pulg.
- Longitud total Diámetro3.1880 pulg.
- Ancho general2.2500 pulg.
- Peso0.38 lb
Detalles
- AplicaciónBrowning - Estándar
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- ColorPlata
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoPlata
- Material de la carcasaAcero estampado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSSF2S-110
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460336947
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 200 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2108 lbf
- Capacidad de carga estática radial1117 lbf
- Cojinete de repuestoLS-110
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- SerieSSF2S
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662460336947
Descripción general
- Carcasa de acero estampado con inserto de cojinete
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
- Sello de contacto de un solo labio