Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.5625 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio25/32 pulg.
- Longitud total Diámetro3.6875 pulg.
- Peso1.04 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaAcero estampado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- RPM Máx.3000 rpm
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +200 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Capacidad de carga estática radial1100 lbf
- Cojinete de repuestoLS-120S
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieSSF3TS
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662460337357