Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Carcasa Ancho1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro2.5310 pulg.
- Ancho general1.3800 pulg.
- Peso0.57 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioCilíndrico
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio ligero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaGoma
- Tipo de carcasaCartucho cilíndrico
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónSin accesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460343020
- RPM Máx.3500 rpm
- Cojinete de repuestoSLRS-116
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- SerieRUBRS 100
Descripción general
- Rodamiento cilíndrico de goma con ojales de diámetro exterior
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
- Sello de contacto de un solo labio