Motion
VPB-232

BROWNING
VPB-232

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01466105
No. Fabricante VPB-232
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
VPB-232

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01466105
No. Fabricante VPB-232
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    2.3125 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.4375 a 7.4375 pulg.
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Altura total
    4.9688 pulg.
  • Longitud total
    8.8125 pulg.
  • Peso
    9.18 lb

Detalles

  • Aplicación
    Browning - Estándar
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Con cabestrillo de sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura gris
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    766193
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9752 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6601 lbf
  • Cojinete de repuesto
    VB-232
  • Tipo de sello
    Contacto de un solo labio con el dedo
  • Serie
    VPB
  • UPC_NO
    662460346045

Descripción general

Descripción del fabricante
VPB-232 BLK DE LA PILA
  • Con volante de sellado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle