Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Ancho de la base1.7500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.6250 a 5.3750 pulg.
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Altura total3.6875 pulg.
- Longitud total6.7500 pulg.
- Peso3.74 lb
Detalles
- AplicaciónBrowning - Manejo del aire
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con cabestrillo de sellado
- Recubrimiento de acabadoGris pintado
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante764058
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lbf
- Capacidad de carga estática radial3493 lbf
- Cojinete de repuestoVB-223AH
- Tipo de selloContacto de un solo labio con el dedo
- SerieVPB-AH
- UPC_NO662460347752
Descripción general
- Con volante de sellado