Motion
VTBE-131

BROWNING
VTBE-131

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 1-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01466320
No. Fabricante VTBE-131
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
VTBE-131

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 1-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01466320
No. Fabricante VTBE-131
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Altura total
    4.6250 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Tamaño de rosca de macho de roscar
    5/8-11
  • Profundidad de roscado
    7/8 pulg.
  • Peso
    5.7 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Sin cabestrillo de sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura gris
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    766831
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7889 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5216 lbf
  • Cojinete de repuesto
    VE-131
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Serie
    VTBE
  • UPC_NO
    662460339481

Descripción general

Descripción del fabricante
VTBE-131 BLK DE LA PILA
  • Sin cabestrillo de sellado