Motion
5H40PSP-E  1.250 PILOTO

NEXEN GROUP
5H40PSP-E 1.250 PILOT

Embrague dentado - 1.2500 pulg. Orificio, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño cerrado, 1/8 NPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #01467837
No. Fabricante 5H40PSP-E 1.250 PILOT
Precio3,196.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
5H40PSP-E 1.250 PILOT

Embrague dentado - 1.2500 pulg. Orificio, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño cerrado, 1/8 NPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #01467837
No. Fabricante 5H40PSP-E 1.250 PILOT
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
Su precio$3,196.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.30°
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Inercia del variador
    22.71 lb-pulg2
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    35/45T, 40/34T, 50/28T, 60/24T, 80/18T
  • Diámetro del piloto
    3.5000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    20.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Enganchado por aire, calibre recto, montaje piloto, posicionamiento, cerrado, embrague de diente. Apriete la capacidad hasta 3500 pulg-lbs. a 80 psi. Velocidad máxima de funcionamiento de hasta 4000 rpm. 3 Tamaños de orificio que van de 0.625 a 1.250 pulgadas. Compromiso positivo sin deslizamiento. Funcionamiento bidireccional. Par ajustable por presión de aire variable. Funcionamiento con presión de aire estática. Durabilidad pequeña y ligera. Manguera de 5 o 8.25 pulgadas incluida. 3 Los modelos ofrecen flexibilidad de diseño: 1 diseño de rueda dentada única integral y 2 diseños de rueda dentada doble/simple integral. Estos embragues son ideales para aplicaciones de transportadores por zonas en línea, así como otras aplicaciones que requieren movimiento bidireccional. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales. El par de reacoplamiento posicional es de aproximadamente el 10 % del par del embrague generado en función de la presión de aire aplicada.
  • Volumen de la cámara de aire
    1.605 pulg.3
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Diseño
    Adjunto
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Enchapado en níquel
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1350 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    20 psi
  • Capacidad de par estático mín.
    900 pulg.
  • Modelo
    5H40PSP-E
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Número de puestos de compromiso
    1 @ 360°
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 0.250-20 orificios @ 90° en un B.C. de 4.250 pulgadas y 6, 0.312-18 orificios @ 90° en un B.C. de 4.250 pulgadas
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    NEMA MG1-2006 1.26.6 (máquinas a prueba de agua), IP55, CE y RoHS
  • Inercia del eje
    7.16 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284195652

Descripción general

Descripción del fabricante
913022 5H40PSPE EMBRAGUE

También puede gustarle

Los clientes también compraron