Motion
L0933-062
SYNAC-46, TAMBOR
Artículo MI #01467848
No. Fabricante L0933-062
Precio7,383.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SYNAC-46, TAMBOR
Artículo MI #01467848
No. Fabricante L0933-062
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
Precio7,383.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    46
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    20
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    445.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Aplicación
    La serie LUBRIPLATE SYNAC se recomienda para todos los tipos de compresores de tornillo giratorio, paletas giratorias y aire alternativo. También son lubricantes excelentes para bombas de vacío y sopladores.
  • Certificación
    NSF H2
  • Composición
    Fluido sintético a base de diéster
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Excelente estabilidad a altas temperaturas y resistencia a la oxidación •Tendencias de formación de depósitos muy bajas •Excelente protección contra el desgaste
  • Punto de inflamación
    235°C/455°F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215493319
  • Tipo de aceite
    Sintético a base de diéster
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • UPC_NO
    089215493319
  • Viscosidad
    44
  • Índice de viscosidad
    118

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMBOR SYNAC 46 55-GAL L0933-062
  • Excelente estabilidad a altas temperaturas y resistencia a la oxidación
  • Tendencias de formación de depósitos muy bajas
  • Excelente protección antidesgaste
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
Los clientes también compraron