Motion
ER16DD
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01468078
No. Fabricante ER16DD
Precio78.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01468078
No. Fabricante ER16DD
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
Su precio$78.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.3438 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    1.3438 pulg.
  • Peso
    0.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Autorización interna
    C0
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • RPM Máx.
    7780 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Serie
    ER
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    087796207929

Descripción general

Descripción del fabricante
ER 16 DD BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle