Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera12 pulg.
- Peso2.20 lb
Detalles
- Capacidad16 oz
- Características y beneficios• Apto para drenar lubricantes no corrosivos • Capacidad: 16 oz • Incluye: manguera de vinilo flexible de 12"
- Tipo de mangueraFlexible
- IncluyeManguera de vinilo
- Número de Upc del fabricante098468311189
- Tipo de productoPistolas de grasa
- UPC_NO098468311189
Descripción general
- Adecuado para el drenaje de lubricantes no corrosivos
- Capacidad: 16 oz
- Incluye: manguera de vinilo flexible de 12"