Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante325
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo2700 pulg-lbs a 1750 RPM de entrada
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación10:1
- Factor de servicio1
- Peso71.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Kit de brida de salida huecaXI9001
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante325ULR10
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288361138
- Potencia de entrada máxima8.092hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida2275 lb
- ReducciónIndividual
- SerieRaider
- Kit de base estándarXI9000
- Kit de brazo de parXI9006
- UPC_NO662288361138
- Kit de base vertical altaXI9003
- Kit de base en J verticalXI9004
- Kit de base baja verticalXI9002
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad.
- El tornillo sin fin de alto ángulo de ataque es endurecido, rectificado y pulido.
- Cojinetes de bolas grandes de una fila en el eje de entrada: absorben las cargas radiales y de empuje a velocidades de entrada más altas. Los cojinetes de rodillos cónicos se utilizan en el eje de salida.
- Engranajes de bronce forjado: proporcionan un equilibrio óptimo entre resistencia y desgaste.