Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro4.0000 pulg.
- Rodillo Ancho2.2500 pulg.
- Poste Diámetro2.0000 pulg.
- Longitud de la rosca1.6900 pulg.
- Tamaño de la rosca2-12
- Peso10.45 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial30270 lbf
- Capacidad de carga estática radial89540 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de nailon relleno de moly
- SerieHCF-SH
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946104441
Descripción general
- Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva
- Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales