Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro2.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.5000 pulg.
- Poste Diámetro1.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.1300 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Peso3.01 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial11720 lbf
- Capacidad de carga estática radial32900 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio de nailon relleno de moly
- SerieHCCF-SH
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946104090
Descripción general
- Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva
- Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales