Motion
2501-24-16-FG
2501-24-16-FG CODO 90D MJ-MP FORJADO
Artículo MI #01472371
No. Fabricante 2501-24-16-FG
Precio100.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2501-24-16-FG CODO 90D MJ-MP FORJADO
Artículo MI #01472371
No. Fabricante 2501-24-16-FG
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
Precio100.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg., 1-1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 NPTF, 1-1/2 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg., 1-1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 NPTF, 1-1/2 JIC 37°
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 en macho JIC 37° Flare x 1 en macho rígido de tubo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-7/8–12
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Una pieza de acero forjado
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    2501

Descripción general

Descripción del fabricante
2501-24-16-FG CODO 90D MJ-MP FORJADO

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good