Motion
2701-03-03-FG
2701-03-03-FG CODO
Artículo MI #01472441
No. Fabricante 2701-03-03-FG
Precio7.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2701-03-03-FG CODO
Artículo MI #01472441
No. Fabricante 2701-03-03-FG
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
Su precio$7.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/16 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    3/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/16 JIC 37°
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo - Mamparo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    3/16 en macho JIC 37° Flare x 3/16 en macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 3/8–24
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/8–24
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Una pieza de acero forjado
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    2701

Descripción general

Descripción del fabricante
2701-03-03-FG CODO

También puede gustarle