Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg., 3/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 NPTF
- Tamaño del extremo 21/2 pulg., 3/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 ORB
- Peso0.50 lb
Detalles
- Tipo de adaptador90° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a resalte de junta tórica
- Descripción Palabra claveTubo hembra rígido de 3/8 pulg. x 1/2 pulg. Boss de junta tórica ajustable macho
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 1(NPTF) 3/8–18
- Estilo final 2Boss de junta tórica ajustable macho
- Rosca del extremo 2(AAG) 3/4–16
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialUna pieza de acero forjado
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie6805
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación