Motion
GG.ASE09
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, sólida, hierro fundido
Artículo MI #01473348
No. Fabricante GG.ASE09
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, sólida, hierro fundido
Artículo MI #01473348
No. Fabricante GG.ASE09
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    2.1250 pulg.
  • Ancho de la base
    2.0313 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.3125 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.5000 pulg., 1.6875 pulg., 1.7500 pulg., 1.6250 pulg., 45 mm
  • En general Altura  
    4.2188 pulg.
  • En general Longitud  
    7.6875 pulg.
  • Peso
    3.7 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Bola radial
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    ASE GG
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Clase 30

Descripción general

Descripción del fabricante
GG.ASE09
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"