Motion
4235488
Manómetro hidráulico - 15 psi, 4-1/2 pulg. de diámetro de cara, montaje posterior inferior (LBM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #01473864
No. Fabricante 4235488
Precio811.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro hidráulico - 15 psi, 4-1/2 pulg. de diámetro de cara, montaje posterior inferior (LBM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #01473864
No. Fabricante 4235488
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
Precio811.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    4-1/2 pulg.
  • Profundidad general
    103.6 mm

Detalles

  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Aluminio
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Color de marcación
    Blanco con letras negras
  • Material de marcado
    Aluminio
  • Rango de presión manométrica
    15 psi
  • Tipo de indicador
    Proceso
  • Material de la lente
    Vidrio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje posterior inferior (LBM)
  • Color del puntero
    Negro
  • Material del puntero
    Aluminio
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
232.25 4.5 -30INHG/15PSI 1/4 B
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"