Motion
C106CBT

POWER TEAM
C106CBT

Cilindro/vaina hidráulica de extremo roscado - De acción simple / Retorno por resorte, Capacidad de 10 toneladas, Carrera de 6.125 pulg., Retraído de 11.500 pulg., Extendido de 17.625 pulg.
Artículo MI #01475446
No. Fabricante C106CBT
Precio884.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWER TEAM
C106CBT

Cilindro/vaina hidráulica de extremo roscado - De acción simple / Retorno por resorte, Capacidad de 10 toneladas, Carrera de 6.125 pulg., Retraído de 11.500 pulg., Extendido de 17.625 pulg.
Artículo MI #01475446
No. Fabricante C106CBT
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
Precio884.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    1.688 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.688 pulg.
  • Longitud de rosca del collar
    1.125 pulg.
  • Altura extendida
    17.625 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.250 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    1.500 pulg.
  • Altura retraída
    11.500 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    6.125 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    1.688 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4 – 11-1/2
  • Peso
    11.46 lb

Detalles

  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Rosca del cuello
    2-1/4 – 4
  • Capacidad del cilindro
    10 toneladas
  • Área efectiva
    2.236 pulg.2
  • Rosca de base interna
    1-1/4 – 11-1/2 NPSM
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Número de orificios
    1
  • Capacidad de aceite
    13.900 pulg.3
  • Protuberancia de la barra del pistón
    1.063 pulg.
  • Rosca de la varilla del pistón
    1-1/4 – 11-1/2 NPT
  • Serie / Tipo
    Serie CBT / Extremo roscado
  • Toneladas a 10000 psi
    11.20 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
C106 RAM CBT
  • Los collarines roscados del cilindro, los extremos del vástago del pistón y las roscas internas de la base simplifican el montaje
  • Un medio acoplador hembra NPTF de 9796 3/8" es estándar con cada cilindro; las roscas del puerto de aceite son 3/8" NPTF ASME B30
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"