Motion
1168X8
Accesorio de tubo neumático a presión a roscado - 180 °, 1/2 pulg. Diámetro exterior del tubo compatible, Material de latón, Tamaño de rosca 3/8 , 1/2 hembra a presión a 3/8 macho BSP roscado
Artículo MI #01478786
No. Fabricante 1168X8
Precio15.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio de tubo neumático a presión a roscado - 180 °, 1/2 pulg. Diámetro exterior del tubo compatible, Material de latón, Tamaño de rosca 3/8 , 1/2 hembra a presión a 3/8 macho BSP roscado
Artículo MI #01478786
No. Fabricante 1168X8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1/2 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.75 pulg.
  • Diámetro total
    0.36 pulg.
  • Longitud total
    1.31 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Conector macho
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Serie de tubos compatibles
    PT230, PT240, TP160
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Nombre corto de conexión 2
    BSP
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar para BSP
  • Tipo de conexión de conexión
    1/2 hembra a presión a 3/8 macho BSP roscado
  • Forma de ajuste
    180 °
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
  • Material
    Latón
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    160 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de 250 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +200 °F
  • Serie
    Empuje
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1168 X 8 CONEXIÓN MACHO
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE