Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible3/8 pulg.
- Tamaño hexagonal17 mm
- Diámetro total0.73 pulg.
- Longitud total1.3 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Serie de tubos compatiblesPT230, PT240, TP160
- Nombre corto de la conexión 1Empujar
- Nombre corto de conexión 2BSP
- Familia de conexiones de conexiónEmpujar para BSP
- Tipo de conexión de conexión3/8 hembra a presión a 1/4 hembra BSP roscado
- Forma de ajusteRecto
- Tipo de control de flujoNinguna
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
- Temperatura máxima de funcionamiento+200 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número de puertos2
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de 250 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +200 °F
Descripción general
- Diseñado para un montaje rápido sin necesidad de una llave
- Ideal para aplicaciones neumáticas en las que el espacio es reducido
- El producto también se desconecta fácilmente; simplemente presione el anillo de la pinza con dos dedos y retire el tubo
- El PC-48 y el FT1613 proporcionan los 48 productos Push-Connect más populares en una práctica y compacta caja de plástico para que su surtido esté organizado y sea accesible
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver folleto
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosEl acoplamiento de acoplamiento ciego de desconexión rápida universal (UQDB) Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de refrigeración líquida de centros de datos, proporcionando una conexión segura y autoalineable de acoplamiento ciego que cumple con las especificaciones del Open Compute Project (OCP). Su diseño de cara plana sin derrames, su construcción en acero inoxidable y su alto rendimiento de flujo ayudan a garantizar un funcionamiento fiable y sin fugas en sistemas de gestión térmica de misión crítica.
Ver folleto
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss HansenDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Ver folleto
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datosEl acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.
Ver folleto
Más recursos
Acoplamiento de desconexión rápida de flujo completo Danfoss Hansen FD83 para centros de datos
Fabricado en acero inoxidable 303 con sellos de EPDM, Danfoss Hansens FD83 ofrece alta resistencia a la corrosión y amplia compatibilidad con fluidos.
Acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen para centros de datos
Acoplamiento ADB de aluminio plano Danfoss Hansen diseñado para aplicaciones de refrigeración de centros de datos. It emphasizes lightweight aluminum construction, flat-face design to minimize fluid loss and contamination, and enhanced safety features for reliable connection and disconnection in mission‑critical environments. El acoplamiento admite sistemas de gestión térmica eficientes al ofrecer alto rendimiento, durabilidad y menor tiempo de inactividad en las operaciones del centro de datos.