Motion
1169X6X8S
Accesorio de tubo neumático a presión a roscado - 90 °, 3/8 pulg. Diámetro exterior del tubo compatible, Material de latón, Tamaño de rosca 1/2 , 3/8 hembra a presión a 1/2 macho BSP roscado
Artículo MI #01478798
No. Fabricante 1169X6X8S
Precio23.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio de tubo neumático a presión a roscado - 90 °, 3/8 pulg. Diámetro exterior del tubo compatible, Material de latón, Tamaño de rosca 1/2 , 3/8 hembra a presión a 1/2 macho BSP roscado
Artículo MI #01478798
No. Fabricante 1169X6X8S
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
Su precio$23.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    3/8 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.87 pulg.
  • Diámetro total
    0.65 pulg.
  • Longitud total
    1.23 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Serie de tubos compatibles
    PT230, PT240, TP160
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Nombre corto de conexión 2
    BSP
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar para BSP
  • Tipo de conexión de conexión
    3/8 hembra a presión a 1/2 macho BSP roscado
  • Forma de ajuste
    90 °
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
  • Material
    Latón
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de 250 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +200 °F
  • Serie
    Empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
1169 X6X8S CODO GIRATORIO MACHO
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"