Motion
23940-S-MB-C5

FAG (SCHAEFFLER)
23940-S-MB-C5

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 280 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C5
Artículo MI #01482023
No. Fabricante 23940-S-MB-C5
Precio4,041.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23940-S-MB-C5

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 280 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C5
Artículo MI #01482023
No. Fabricante 23940-S-MB-C5
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
Precio4,041.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Peso
    27.06 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    550000 N
  • Autorización interna
    C5
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    Rodillo esférico Serie 239
  • Capacidad de carga estática
    1070000 N
  • UPC_NO
    4012801299756

Descripción general

Descripción del fabricante
23940-S-MB-C5