Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Anillo interior Ancho38.1 mm
- Anillo exterior Ancho19 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- Ancho general1.5000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2000 kgf
- Capacidad de carga estática radial1150 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUC200
- UPC_NO0808250102402