Motion
1425WBM1B40-AC OMNIBOX

GROVE GEAR
1425WBM1B40-AC OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 4.2500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 in, salida derecha, marco de 180TC
Artículo MI #01486773
No. Fabricante 1425WBM1B40-AC OMNIBOX
Precio5,509.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1425WBM1B40-AC OMNIBOX

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 4.2500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 in, salida derecha, marco de 180TC
Artículo MI #01486773
No. Fabricante 1425WBM1B40-AC OMNIBOX
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
Su precio$5,509.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    10-1/4 x 6.13 x 11.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    11.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.25 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.13 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1425
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 44.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    10067 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    11.3800 pulg.;289.05 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    16.2400 pulg.;412.50 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    14.9800 pulg.;380.49 mm
  • Peso
    373.76 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    4705112
  • Potencia de entrada máxima
    4.204 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2265 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1425W
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934160356

Descripción general

Descripción del fabricante
1425WBM1A40-AC OMNIBOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron