Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Dimensiones de la carcasa6.12 x 4.06 x 6.94 pulg.
- Altura de la carcasa6.94 pulg.
- Longitud de la carcasa6.12 pulg.
- Ancho de la carcasa4.06 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1238
- RPM máximas de salidaEntrada de 58.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo1789 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación30:1
- Altura de las dimensiones de envío12.3100 pulg.;312.67 mm
- Longitud de las dimensiones de envío8.5700 pulg.;217.68 mm
- Ancho de dimensiones de envío6.0000 pulg.;152.40 mm
- Peso152.28 lb
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeAceite
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante4711705
- Potencia de entrada máxima1.319 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida1107 lb
- ReducciónIndividual
- Serie1238W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934167287