Motion
1425WBQM1B40-AA-219 OMNIBOX

GROVE GEAR
1425WBQM1B40-AA-219 OMNIBOX

Reductor de velocidad de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 40:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 2.1875 pulg., salida doble, trama de 56C
Artículo MI #01487606
No. Fabricante 1425WBQM1B40-AA-219 OMNIBOX
Precio9,132.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1425WBQM1B40-AA-219 OMNIBOX

Reductor de velocidad de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 40:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 2.1875 pulg., salida doble, trama de 56C
Artículo MI #01487606
No. Fabricante 1425WBQM1B40-AA-219 OMNIBOX
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
Precio9,132.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1425
  • RPM máximas de salida
    43.75 rpm
  • Par de salida máximo
    4847 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    2.1875 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    18.5500 pulg.;471.17 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14.9800 pulg.;380.49 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.0000 pulg.;228.60 mm
  • Peso
    373.76 lb

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    4711866
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934168871
  • Potencia de entrada máxima
    4.200 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1425W
  • UPC_NO
    782934168871

Descripción general

Descripción del fabricante
1425WBQM1A40-AA-219 OMNIBOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"