Motion
710106
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 3.133 pulg. de diámetro del eje, 3.551 pulg. de diámetro exterior, 0.366 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01487714
No. Fabricante 710106
Precio31.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 3.133 pulg. de diámetro del eje, 3.551 pulg. de diámetro exterior, 0.366 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01487714
No. Fabricante 710106
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
Precio31.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.551 pulg.
  • Ancho general
    0.366 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.133 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio doble, sin resorte cargado sin estuche interior, especial
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Labio individual sin resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893497051
  • Tipo de sello
    Labio doble sin resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Especial: consulte a Federal Mogul

Descripción general

Descripción del fabricante
710106 SELLO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo