Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4-1/4 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento2
- Diámetro del cubo3-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio2.06 pulg.
- Diámetro exterior del manguito4-3/4 pulg.
- Peso4.40 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Material del concentradorAcero
- Número de Upc del fabricante697904000689
- RPM Máx.12600 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- SerieC
- Perfil de dienteCrowned
- Capacidad de par20200 pulg.
- UPC_NO697904000689