Motion
LF863TAB S-6IN

REXNORD INC
LF863TAB S-6IN

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, 6.000 pulg. de ancho, paso de 0.7500 pulg.
Artículo MI #01490873
No. Fabricante LF863TAB S-6IN
Precio72.30 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
LF863TAB S-6IN

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, 6.000 pulg. de ancho, paso de 0.7500 pulg.
Artículo MI #01490873
No. Fabricante LF863TAB S-6IN
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
Precio72.30 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    6.000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.7500 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.31 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    12 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.23 pulg.
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    Acero
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699294668

Descripción general

Descripción del fabricante
81402153 LF863TAB-K6
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"