Motion
N1011BTCCG5P4
Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 55 mm DI, 90 mm DE, 90 mm de ancho
Artículo MI #01498771
No. Fabricante N1011BTCCG5P4
Precio962.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 55 mm DI, 90 mm DE, 90 mm de ancho
Artículo MI #01498771
No. Fabricante N1011BTCCG5P4
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
Precio962.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    90 mm
  • Peso
    0.93 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176463655
  • RPM máximas (grasa)
    12000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    18000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    N10
  • UPC_NO
    029176463655

Descripción general

Descripción del fabricante
N1011BTCCG5P4 BRG