Motion
B250120ABAAA07B

PRINCE HYDRAULICS
B250120ABAAA07B

Cilindro de varilla de unión hidráulico reparable Prince B250120ABAAA07B , tamaño del orificio: 2-1/2", longitud de recorrido: 12", tipo de montaje: horquilla
Artículo MI #01499964
No. Fabricante B250120ABAAA07B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRINCE HYDRAULICS
B250120ABAAA07B

Cilindro de varilla de unión hidráulico reparable Prince B250120ABAAA07B , tamaño del orificio: 2-1/2", longitud de recorrido: 12", tipo de montaje: horquilla
Artículo MI #01499964
No. Fabricante B250120ABAAA07B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Longitud retraída
    22-1/4 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1-1/4 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    12 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Barras de acoplamiento de alta resistencia y alta resistencia
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Clevis
  • Material del sello
    Uretano

Descripción general

Descripción del fabricante
B250120ABAAA07B T 2 1/2 X 12 DA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"